PHOENIX CONTACT - PHC0829645 UCT-TMF 3,5 RD CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 3.5 mm
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597975
Artikelnummer
PHC0829645
Herstellernummer
0829645
Hersteller
PHC
Rastermaß:
3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 2,7 mm


