Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829643 UCT-TM 16 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829643 UCT-TM 16 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - grün

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597951

Artikelnummer

PHC0829643

Herstellernummer

0829643

Hersteller

PHC

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

grün

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm