Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829642 UCT-TM 16 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829642

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829642 UCT-TM 16 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597944

Artikelnummer

PHC0829642

Herstellernummer

0829642

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm