PHOENIX CONTACT - PHC0829638 UCT-TM 16 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356597906
Artikelnummer
PHC0829638
Herstellernummer
0829638
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza delcampo di testo: 14,8 mm


