PHOENIX CONTACT - PHC0829629 UCT-TM 10 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597784
Artikelnummer
PHC0829629
Herstellernummer
0829629
Hersteller
PHC
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm


