Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829628 UCT-TM 10 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829628

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829628 UCT-TM 10 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597777

Artikelnummer

PHC0829628

Herstellernummer

0829628

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza delcampo di testo: 8,9 mm