Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829626 UCT-TM 10 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829626

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829626 UCT-TM 10 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597753

Artikelnummer

PHC0829626

Herstellernummer

0829626

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm