Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829623 UCT-TM 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829623

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829623 UCT-TM 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597722

Artikelnummer

PHC0829623

Herstellernummer

0829623

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 8,9 mm