PHOENIX CONTACT - PHC0829622 UCT-TM 8 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597715
Artikelnummer
PHC0829622
Herstellernummer
0829622
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


