PHOENIX CONTACT - PHC0829617 UCT-TM 8 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597661
Artikelnummer
PHC0829617
Herstellernummer
0829617
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


