Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829614 UCT-TM 7,62 BU CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829614

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829614 UCT-TM 7,62 BU CUS SIGLATURA PER MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 7.62 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597630

Artikelnummer

PHC0829614

Herstellernummer

0829614

Hersteller

PHC

Rastermaß:

7.62 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,62 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezzadel campo di testo: 7 mm