PHOENIX CONTACT - PHC0829612 UCT-TM 7,62 YE CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 7.62 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597616
Artikelnummer
PHC0829612
Herstellernummer
0829612
Hersteller
PHC
Rastermaß:
7.62 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,62 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm


