PHOENIX CONTACT - PHC0829611 UCT-TM 7,62 OG CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 7.62 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597609
Artikelnummer
PHC0829611
Herstellernummer
0829611
Hersteller
PHC
Rastermaß:
7.62 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,62 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm


