Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829610 UCT-TM 7,62 RD CUS SIGLATURA PER MORSETT - 0829610

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829610 UCT-TM 7,62 RD CUS SIGLATURA PER MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 7.62 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597593

Artikelnummer

PHC0829610

Herstellernummer

0829610

Hersteller

PHC

Rastermaß:

7.62 mm

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,62 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm