PHOENIX CONTACT - PHC0829608 UCT-TM 6 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356597579
Artikelnummer
PHC0829608
Herstellernummer
0829608
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


