PHOENIX CONTACT - PHC0829605 UCT-TM 6 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597548
Artikelnummer
PHC0829605
Herstellernummer
0829605
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


