PHOENIX CONTACT - PHC0829603 UCT-TM 6 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597524
Artikelnummer
PHC0829603
Herstellernummer
0829603
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


