Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829600 UCT-TM 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829600

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829600 UCT-TM 5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597494

Artikelnummer

PHC0829600

Herstellernummer

0829600

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza delcampo di testo: 4,6 mm