PHOENIX CONTACT - PHC0829597 UCT-TM 5 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597463
Artikelnummer
PHC0829597
Herstellernummer
0829597
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm,larghezza del campo di testo: 4,6 mm


