Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829594 UCT-TM 4 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829594

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829594 UCT-TM 4 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597432

Artikelnummer

PHC0829594

Herstellernummer

0829594

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm