Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829593 UCT-TM 4 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829593

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829593 UCT-TM 4 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597425

Artikelnummer

PHC0829593

Herstellernummer

0829593

Hersteller

PHC

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm