Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829589 UCT-TM 4 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829589 UCT-TM 4 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597388

Artikelnummer

PHC0829589

Herstellernummer

0829589

Hersteller

PHC

Rastermaß:

4.2 mm

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm