PHOENIX CONTACT - PHC0829587 UCT-TM 3,5 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597364
Artikelnummer
PHC0829587
Herstellernummer
0829587
Hersteller
PHC
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm


