PHOENIX CONTACT - PHC0829586 UCT-TM 3,5 BU CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356597357
Artikelnummer
PHC0829586
Herstellernummer
0829586
Hersteller
PHC
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezzadel campo di testo: 2,95 mm


