Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829584 UCT-TM 3,5 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829584

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829584 UCT-TM 3,5 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356597333

Artikelnummer

PHC0829584

Herstellernummer

0829584

Hersteller

PHC

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm