PHOENIX CONTACT - PHC0829583 UCT-TM 3,5 OG CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356597326
Artikelnummer
PHC0829583
Herstellernummer
0829583
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm


