Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829582 UCT-TM 3,5 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829582

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829582 UCT-TM 3,5 RD CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356597319

Artikelnummer

PHC0829582

Herstellernummer

0829582

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 102, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 2,95 mm