PHOENIX CONTACT - PHC0829559 CARRIER/L-EMP (1000X15) GY PROFILO - 0829559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
25 ST
EAN
4046356614900
Artikelnummer
PHC0829559
Herstellernummer
0829559
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Profil, selbstklebend, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe


