Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829536 EMPPR (27X18) COPERTURA DI PROTEZIONE - 0829536

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829536 EMPPR (27X18) COPERTURA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.3 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356614948

Artikelnummer

PHC0829536

Herstellernummer

0829536

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.3 mm

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Breite:

26.9 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

17.6 mm

Wird zum Schutz der Kennzeichnungen beschrifteter CARRIER ... geklebt, bzw. eingerastet. Sehr dicker, aber flexibler und transparenter Berührschutz.