PHOENIX CONTACT - PHC0829530 CARRIER-EMP (1000X15) TR PROFILO - 0829530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
25 ST
EAN
4046356614894
Artikelnummer
PHC0829530
Herstellernummer
0829530
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm


