PHOENIX CONTACT - PHC0829509 UCT-TM 3,5 GN SIGLATURA UNISHEET - 0829509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356595049
Artikelnummer
PHC0829509
Herstellernummer
0829509
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-TM... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten.


