Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829504 UC-EMP (49X15) RD CUS SCHEDA UNICARD - 0829504

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829504 UC-EMP (49X15) RD CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 49 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356580441

Artikelnummer

PHC0829504

Herstellernummer

0829504

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Breite:

49 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm