PHOENIX CONTACT - PHC0829498 UC-EMP (49X15) RD SCHEDA UNICARD - 0829498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 14.95 mm
Breite - 48.95 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 14.95 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356580458
Artikelnummer
PHC0829498
Herstellernummer
0829498
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
14.95 mm
Breite:
48.95 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
14.95 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


