Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829470 UC-EMLP (49X15) GN SCHEDA UNICARD - 0829470

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829470 UC-EMLP (49X15) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Länge - 1.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356569804

Artikelnummer

PHC0829470

Herstellernummer

0829470

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Länge:

1.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48.95 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.95 mm

Targhetta in plastica, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm