PHOENIX CONTACT - PHC0829469 UC-EMLP (49X15) RD SCHEDA UNICARD - 0829469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 1.15 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 48.95 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356569798
Artikelnummer
PHC0829469
Herstellernummer
0829469
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
1.15 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
48.95 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
14.95 mm
Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


