Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829440 US-EMP (29X8) YE SIGLATURA UNISHEET - 0829440

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829440 US-EMP (29X8) YE SIGLATURA UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 8.4 mm

  • Breite - 29 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356562256

Artikelnummer

PHC0829440

Herstellernummer

0829440

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

8.4 mm

Breite:

29 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

8 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm