PHOENIX CONTACT - PHC0829439 US-EMP (20X9) SIGLATURA UNISHEET - 0829439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356562263
Artikelnummer
PHC0829439
Herstellernummer
0829439
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


