Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829438 US-EMP (44X7) SIGLATURA UNISHEET - 0829438

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829438 US-EMP (44X7) SIGLATURA UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 6.65 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356562225

Artikelnummer

PHC0829438

Herstellernummer

0829438

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

6.65 mm

Transparent:

nein

Breite:

44 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

7 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.