PHOENIX CONTACT - PHC0829437 US-EMP (40X17) SIGLATURA UNISHEET - 0829437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 16.85 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356562218
Artikelnummer
PHC0829437
Herstellernummer
0829437
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
16.85 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
17 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


