Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829433 UC-WMTB (52X50) CUS SCHEDA UNICARD - 0829433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829433 UC-WMTB (52X50) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356561815

Artikelnummer

PHC0829433

Herstellernummer

0829433

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 52 mm