Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829432 UC-WMTB (52X30) CUS SCHEDA UNICARD - 0829432

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829432 UC-WMTB (52X30) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356561808

Artikelnummer

PHC0829432

Herstellernummer

0829432

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 52 mm