Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829430 US-EMLP (35X9) SR SIGLATURA UNISHEET - 0829430

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829430 US-EMLP (35X9) SR SIGLATURA UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.55 mm

  • Breite - 34.65 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356559065

Artikelnummer

PHC0829430

Herstellernummer

0829430

Hersteller

PHC

Länge:

0.55 mm

Breite:

34.65 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campodi testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm