Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829407 UC-WMTB (44X15) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0829407

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829407 UC-WMTB (44X15) SR CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356552011

Artikelnummer

PHC0829407

Herstellernummer

0829407

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm