Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829404 UC-WMTB (44X15) GN CUS SCHEDA UNICARD - 0829404

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829404 UC-WMTB (44X15) GN CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356551984

Artikelnummer

PHC0829404

Herstellernummer

0829404

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm