Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829403 UC-WMTB (44X15) BU CUS SCHEDA UNICARD - 0829403

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829403 UC-WMTB (44X15) BU CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356551465

Artikelnummer

PHC0829403

Herstellernummer

0829403

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm