Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829393 ZB 17 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829393

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829393 ZB 17 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356547475

Artikelnummer

PHC0829393

Herstellernummer

0829393

Hersteller

PHC

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 17 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm