Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829365 CARRIER-EMP (85,6X54) PORTACARTELLINI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829365 CARRIER-EMP (85,6X54) PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 88.6 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 56.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356605779

Artikelnummer

PHC0829365

Herstellernummer

0829365

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

88.6 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

56.6 mm

Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken. Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten.