Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829335 US-WMTB (44X15) OG SEGNACONDUTTORI - 0829335

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829335 US-WMTB (44X15) OG SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 4...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...4 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356613392

Artikelnummer

PHC0829335

Herstellernummer

0829335

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

4...136 mm

Kabeldurchmesser:

4...4 mm

Länge:

60 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

orange

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.