PHOENIX CONTACT - PHC0829334 US-WMTB (44X15) RD SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4...136 mm
Kabeldurchmesser - 4...136 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
10 ST
EAN
4046356613385
Artikelnummer
PHC0829334
Herstellernummer
0829334
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4...136 mm
Kabeldurchmesser:
4...136 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


