PHOENIX CONTACT - PHC0829331 US-WMTB (29X8) BU SEGNACONDUTTORI - 0829331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356613361
Artikelnummer
PHC0829331
Herstellernummer
0829331
Hersteller
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezzadel campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


